Disque abrasif Pferd Tools CC-FS 115 A 80
Disques fibre COMBICLICK® CC-FS 115 A 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CC-FS 115 A 80
Rubix :0060-0512415
Fabricant :64190008
EAN :4007220763216
Détails articles : DISQUE FIBRE CC-FS 115 A 80 COMBICLICK 64190008
Abrasif : corindon A Pour les travaux de meulage à application universelle, du meulage grossier au meulage fin dans l’industrie et l’artisanat. La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,25 € HT
/ 25 unités
83,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours




