Disque abrasif 3M AB00517
Disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 947A bord robuste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB00517
Rubix :0069-0594677
Fabricant :7100077040
Documents
Détails articles : DISQUE 3M 947A ROLOC D75 40 PLUS GRAIN CERAM CUBITRON II UE 50
Applications : ébavurage, arasage et finition de cordons de soudure inox, enlèvement de matière sur aciers alliés, particulièrement sur de petites surfaces ou dans les zones difficiles d'accès. Matériaux travaillés : tous métaux, particulièrement adapté pour le travail de l’inox.
Disque 3M™ Cubitron™ II TR Roloc™ 947A à changement rapide . Support toile polyester doublé, poids YF, semi-flexible. Grain céramique profilé calibré tenu par un liant résine. Grains disponibles : 40+, 60+,80 et 120+ dans les diamètres 50 et 75mm.
Points forts
Idéal pour travailler des petites surfaces ou surfaces complexes.;Coupe rapide;Résistant dans le temps;Se change rapidement et aisément
Applications
À utiliser pour les applications à pression faible et moyenne nécessitant un travail sur les arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,00 € HT
/ 200 unités
813,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
