Disque abrasif Roebuck 866460
Quickchange Discs - Céramique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866460
Rubix :C600-0536396
EAN :3660338205712

Documents
Détails articles : DISQUE RAPIDE CERAMI. D.50 G120 CERAMIQUE
Idéal pour une utilisation sur acier inoxydable, alliages à haute teneur en nickel et autres matériaux sensibles aux élévations de température.
Addition d'une couche autolubrifiante qui permet de réduire la température pendant l'action de ponçage.
Enlèvement du métal rapide sous forte pression d'application.
Longévité exceptionnelle.
Réduit les phénomènes indésirables de coloration des pièces travaillées.
Addition d'une couche autolubrifiante qui permet de réduire la température pendant l'action de ponçage.
Enlèvement du métal rapide sous forte pression d'application.
Longévité exceptionnelle.
Réduit les phénomènes indésirables de coloration des pièces travaillées.
Points forts
Compatible avec le système Roloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,00 € HT
/ 50 unités
79,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h