Disque abrasif Norton 66261096557

Disques Rapid Strip avec attache Blaze Rapid Strip

Voir les informations techniques

Références

Norton :66261096557
Rubix :0059-0518806
EAN :3157629408858
DISQUE D75 R9101X GROS SG - TR BLAZE RAPID STRIP (STK) UE25
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre75 mm
Graingrossière

Détails articles : DISQUE D75 R9101X GROS SG - TR BLAZE RAPID STRIP (STK) UE25


Points forts

Dure 2 fois plus longtemps qu’un produit concurrent Ne se désagrège pas sur les pièces piquées de rouille À faible pression, le disque peut être utilisé pour les préparations de surfaces. A forte pression, le disque décape très rapidement Moins de perte de temps et de déchets ou copeaux

Applications

Décapage
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Graingrossière
304,00 HT
/ 25 unités
364,80 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours