Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXA8,4A1.4310, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXA8,4A1.4310
Rubix :U600-8280796
Fabricant :013728
EAN :4043377025562


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
Détails articles : ROND ELAST BOMB 8,4 DIN 137 A INOX A1.4310 013728
Disques élastiques forme A, bombés A1.4310 15X8,4X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Norme | din 137 |
| Type | rond elast bomb 8,4 din 137 a inox a1.4310 013728 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,65 € HT
/ 500 unités
21,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
8,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
15 mm
Type
Diamètre métrique
m8