Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB38-8M-20F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB38-8M-20F
Rubix :X600-1474945
EAN :3660338427237
POULIE DENTEE HTD 38-8M-20 F MA (1610)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents38
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 38-8M-20 F MA (1610)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD TB38-8M-20F (alésage conique 1610)

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents38
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièreacier
Type5f
Diamètre de référence96,77 mm
Diamètre extérieur96,77 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises102 mm
Largeur totale25 mm
20,71 € HT
/ unité
24,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours