Références
Pferd Tools :KR 115 A 60
Rubix :0060-0512004
Fabricant :42871106
EAN :4007220294307
Détails articles : DISQUE KR 115 A 60 AUTO AGRIPPANT 42871106
La gamme KR de Pferd Tools réunit des disques abrasifs auto-agrippants en corindon A pour les opérations de ponçage grossier à fin. Elle permet de travailler sur de grandes surfaces tout en étant adaptée aux contours grâce à leur flexibilité.
Caractéristiques :
Les rondelles auto-agrippantes KR sont prévues pour les travaux de ponçage universels dans l’industrie et les métiers de l’artisanat. Le système auto-agrippant facilite le remplacement de l’abrasif entre deux opérations. Leur flexibilité leur permet de suivre efficacement les formes et les contours variés. Il est également possible de les utiliser sur de grandes surfaces planes. L’ensemble s’utilise avec un porte-outil dédié, à commander séparément, compatible avec les meuleuses d’angle courantes à faible vitesse ou à variateur de vitesse (avec fixation M14). La gamme convient à la plupart des matériaux et couvre des usages allant de l’usinage de surface à l’ébavurage, au chanfreinage, à l’égalisation, au traitement des cordons de soudure et au ponçage de finition étape par étape.
Spécifications :
- Abrasif : corindon A.
- Forme : rondelles auto-agrippantes KR.
- Diamètres disponibles : 115 mm ou 125 mm.
- Granulométries disponibles : 40, 60, 80, 120, 150 et 180.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 115 mm : 5 000 à 5 300 t/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 125 mm : 4 600 à 4 850 t/min.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 32 m/s.
- Machines motrices compatibles : meuleuse d’angle sans fil, meuleuse d’angle.
- Matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier moulé, aciers d’une dureté > 54 HRC, aciers jusqu’à 1 200 N/mm², aciers trempés et traités d’une dureté supérieure à 1 200 N/mm², aluminium, fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal, fonte malléable, plastiques thermodurcissables renforcés de fibres et thermoplastiques.
Caractéristiques :
Les rondelles auto-agrippantes KR sont prévues pour les travaux de ponçage universels dans l’industrie et les métiers de l’artisanat. Le système auto-agrippant facilite le remplacement de l’abrasif entre deux opérations. Leur flexibilité leur permet de suivre efficacement les formes et les contours variés. Il est également possible de les utiliser sur de grandes surfaces planes. L’ensemble s’utilise avec un porte-outil dédié, à commander séparément, compatible avec les meuleuses d’angle courantes à faible vitesse ou à variateur de vitesse (avec fixation M14). La gamme convient à la plupart des matériaux et couvre des usages allant de l’usinage de surface à l’ébavurage, au chanfreinage, à l’égalisation, au traitement des cordons de soudure et au ponçage de finition étape par étape.
Spécifications :
- Abrasif : corindon A.
- Forme : rondelles auto-agrippantes KR.
- Diamètres disponibles : 115 mm ou 125 mm.
- Granulométries disponibles : 40, 60, 80, 120, 150 et 180.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 115 mm : 5 000 à 5 300 t/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 125 mm : 4 600 à 4 850 t/min.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 32 m/s.
- Machines motrices compatibles : meuleuse d’angle sans fil, meuleuse d’angle.
- Matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier moulé, aciers d’une dureté > 54 HRC, aciers jusqu’à 1 200 N/mm², aciers trempés et traités d’une dureté supérieure à 1 200 N/mm², aluminium, fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal, fonte malléable, plastiques thermodurcissables renforcés de fibres et thermoplastiques.
Points forts
- Changement rapide de la rondelle grâce au système auto-agrippant.
- Bonne adaptation aux contours grâce à la flexibilité de l’ensemble.
- Large choix de granulométries pour passer du ponçage grossier au ponçage fin.
- Deux diamètres disponibles pour s’adapter aux configurations d’outillage courantes.
- Utilisation sur de nombreux matériaux métalliques et plastiques.
- Compatibilité avec des meuleuses d’angle à faible vitesse ou à variateur de vitesse avec fixation M14.
- Bonne adaptation aux contours grâce à la flexibilité de l’ensemble.
- Large choix de granulométries pour passer du ponçage grossier au ponçage fin.
- Deux diamètres disponibles pour s’adapter aux configurations d’outillage courantes.
- Utilisation sur de nombreux matériaux métalliques et plastiques.
- Compatibilité avec des meuleuses d’angle à faible vitesse ou à variateur de vitesse avec fixation M14.
Applications
La gamme KR trouve sa place dans les opérations de ponçage de surfaces, de reprise de cordons de soudure, d’ébavurage, de chanfreinage et d’égalisation. Ces disques abrasifs peuvent être utilisés dans les ateliers de fabrication métallique, les activités de maintenance, la chaudronnerie, la serrurerie, la transformation de l’aluminium, le travail des fontes et certains usinages sur matières plastiques. Leur emploi convient aussi aux travaux sur grandes surfaces et aux zones présentant des contours, avec des meuleuses d’angle filaires ou sans fil équipées du porte-outil adapté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,50 € HT
/ 50 unités
114,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




