Disque abrasif Norton 66261020546
Disques Rapid Blend avec support Nex
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66261020546
Rubix :0059-0499408
EAN :3157629185223
Détails articles : DISQUE COMPRESSE 115X22 U4401 F S/PLATEAU FIBRE (STK) UE10
Les disques Rapid Blend possèdent une structure unique compacte offrant un enlèvement de matière suffisant pour atteindre un état de surface sans bavures. Idéal pour l’ébavurage, le cassage des angles, la préparation de surface, le nettoyage et le polissage. Les disques Rapid Blend peuvent être utilisés sous forme de séquence avec des disques fibre et des disques à lamelles pour ébavurer, poncer ou atteindre un état de surface en 1 ou 2 opérations.
Points forts
• Idéal pour une finition satinée, régulière et uniforme.
• Durée de vie plus longue grâce à sa résistance contre l’encrassement.
• Coupe sans brûlures plus rapide et efficace qu’un disque concurrent.
• Diamètre d’utilisation du disque plus important.
• Durée de vie plus longue grâce à sa résistance contre l’encrassement.
• Coupe sans brûlures plus rapide et efficace qu’un disque concurrent.
• Diamètre d’utilisation du disque plus important.
Applications
Arrasage & Matage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 114,3 mm |
|---|---|
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,50 € HT
/ 10 unités
264,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours