Références
3M :AB01444
Rubix :0069-0840858
Fabricant :7100190718
EAN :04054596813052
Détails articles : DISQUE HOOKIT CUBITRON 2 950U 150MM SANS TROU 60+
Le disque 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U est idéal pour le ponçage intensif. Pourvu des grains en céramique profilés et calibrés de 3M ainsi que d'un support papier Type E, il permet de réaliser des opérations de ponçage avec une efficacité durable dans le temps. Sa structure très ouverte améliore l'anti-encrassement. Il ne contient pas de stereate (traitement anti encrassant) et est ainsi idéal pour les applications en BIW.
Le disque 3M™ Cubitron ™ II Hookit ™ 950U est un disque abrasif qui offre le nec plus ultra en matière de coupe et de durée de vie, et constitue le meilleur choix pour maximiser le rendement et l'efficacité d'un ponçage intensif sur le métal , les revêtements, les composites ou le gelcoat.
Points forts
La combinaison des grains profilés et calibrés de 3M et le support papier E assure un ponçage très rapide et une longue durée de vie.;Structure très ouverte pour un meilleur anti-encrassement.;Ne contient pas de stereate (traitement anti-encrassement) pour une plus facile acceptation en BIW (pas de contamination de surface).;Le système de fixation Hookit™ permet un changement facile et rapide du disque.;Le support en papier E-Weight est spécialement conçu pour le ponçage du métal
Applications
Ponçage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,04 € HT
/ unité
1,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h