Disque abrasif 3M 27741

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :27741
Rubix :0069-0345200
Fabricant :7000028204
EAN :50051141277412
DISQUE FIBRE 3M982C 178X22 G80 CUBITRON II UE 100

Résumé technique

Diamètre180 mm
Grain80
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE FIBRE 3M982C 178X22 G80 CUBITRON II UE 100


Découvrez le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, un outil de meulage ultrarésistant conçu pour une variété d'applications. Ce disque est conçu pour surpasser les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe et la durée de vie. Il est idéal pour le meulage et le polissage de petites et grandes surfaces de métal.

Caractéristiques
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C est doté d'un grain en céramique profilé et calibré, qui produit des grains triangulaires positionnés électrostatiquement sur le support. Ces grains se transforment en pics affûtés, agissant comme des outils de coupe individuels qui tranchent le métal de manière extrêmement efficace. Les grains s'usent de façon uniforme et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les points se brisent, réduisant ainsi la chaleur due à la friction et prolongeant la durée de vie du disque.

Spécifications
- Matériau abrasif: grain en céramique calibré et profilé
- Support: fibre
- Type de fixation: fendu, orifice central
- Type de liant: résine
- Type de ponçage: humide / sec
- Type de revêtement: à structure ouverte

Normes
Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001. La plupart des usines 3M sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

Le grain profilé calibré 3M réalise une coupe exceptionnellement rapide avec une pression moindre. Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C offre la capacité à réaliser davantage de pièces par disque, réduisant ainsi les changements de disques. De plus, grâce à sa conception, il nécessite moins de pression de meulage, réduisant ainsi la fatigue de l’opérateur. Il est durable et résistant aux déchirures avec un support en fibre ferme et un liant en résine solide pour le meulage et le biseautage des soudures sous forte pression.

Applications

Les champs d’application du disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C incluent les aciers doux, la fonte, le bronze, le laiton et l’aluminium en mécanique.
Il est idéal pour une variété d'applications, y compris le chanfreinage des bords, le biseautage, l’ébarbage, l’enlèvement des soudures en acier carbone, l'usinage des rainures, le décalaminage sur tôles fines et épaisses, et bien plus encore. Il est particulièrement utile dans les secteurs industriels nécessitant des travaux de meulage intensifs, comme la fabrication de machines, la métallurgie et les transports.

Informations techniques


Attributs
Diamètre180 mm
Grain80
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifcéramique
122,00 HT
/ 25 unités
146,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h