Aimant - Élément standard de mécanique Roebuck 4971917

Aimant forme en u

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971917
Rubix :R600-5308490
AIMANT FORME EN U 25,4X22,22MM COULEURS VARIEES

Résumé technique

Force19,6 N
Longueur28,5 mm
Formeu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AIMANT FORME EN U 25,4X22,22MM COULEURS VARIEES


Aimant en forme de fer à cheval monobloc avec deux pôles sur le même plan.

Informations techniques


Attributs
Force19,6 N
Longueur28,5 mm
Formeu
Hauteur25,4 mm
7,42 € HT
/ unité
8,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h