Aimant - Élément standard de mécanique Roebuck 4971888

Disques aimantés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971888
Rubix :R600-5308478
DISQUES AIMANTES 27X25MM COULEURS VARIEES

Résumé technique

Force58,8 N
Longueur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUES AIMANTES 27X25MM COULEURS VARIEES


Aimants de préhension, destinés à exercer une force maximale sur les pièces avec lesquelles ils sont en contact.
Ce style daimants est généralement utilisé dans les gabarits et systèmes de fixation.
Perçage M6 taraudé à larrière de laimant.

Informations techniques


Attributs
Force58,8 N
Longueur25 mm
Hauteur25 mm
Diamètre27 mm
15,20 HT
/ unité
18,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h