Meule d'affûtage de scies Norton 66243448968
Meule organique d'ébarbage
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66243448968
Rubix :0059-0025396
EAN :3157622869397

Détails articles : MEULE PLATE 01 100X25X20 A 16 S B28 286939 (STK07)
Abrasif à usage général idéal pour la plupart des opérations. Convient pour la coupe des aciers moyens à doux. Le choix qui s'impose pour les applications moins techniques.
Points forts
Bon débit. Produit économique.
Applications
Abrasif à usage général idéal pour la plupart des opérations. Convient pour la coupe des aciers moyens à doux. Le choix qui s'impose pour les applications moins techniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,06 € HT
/ unité
32,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
