Disque à tronçonner Pferd Tools 80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,23
Disques à tronçonner EHT SG STONE
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,23
Rubix :0060-0511959
Fabricant :61629322
EAN :4007220163184




Résumé technique
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
Détails articles : DISQUE 80 EHT 300-4 C24R 22,23 SG PIERRE 61629322
PFERD Tools propose une gamme de disques à tronçonner SG STONE en grand diamètre, de 300 mm et 350 mm. Conçus pour les tronçonneuses à moteur thermique et les tronçonneuses à meule, ces disques ciblent l'aluminium, l'asphalte, le béton, la fonte, la pierre et d'autres métaux non ferreux.
Caractéristiques :
Cette gamme couvre le tronçonnage manuel sur tronçonneuses à moteur thermique et tronçonneuses à meule électriques, ainsi que sur disqueuses. L'abrasif carbure de silicium SiC/C confère au disque une capacité de tronçonnage élevée, ce qui favorise une cadence de travail rapide.
La durée de vie extrême de l'abrasif limite la fréquence de remplacement et contribue à une rentabilité maximale sur des chantiers ou des ateliers à forte cadence.
La forme plate EHT (forme 41, type T1) convient à un usage manuel courant. Trois diamètres d'alésage sont proposés (20 mm, 22,23 mm et 25,4 mm), ce qui facilite le montage sur différents types de machines.
Spécifications :
- Gamme : SG STONE.
- Diamètre : 300 mm ou 350 mm.
- Épaisseur : 4 mm (diamètre 300 mm) ou 4,5 mm (diamètre 350 mm).
- Alésage : 20 mm, 22,23 mm ou 25,4 mm.
- Vitesse de fonctionnement maximale : 80 m/s (diamètre 300 mm) ou 100 m/s (diamètre 350 mm).
- Vitesse de rotation maximale : 5 100 tr/min (diamètre 300 mm) ou 5 500 tr/min (diamètre 350 mm).
- Abrasif : carbure de silicium SiC/C.
- Grain : Corindon A (oxyde d'aluminium).
- Forme : EHT, version plate, forme 41, type T1.
Normes :
Ces disques sont conformes à la norme EN 12413, applicable aux produits abrasifs agglomérés en rotation. Cette norme européenne définit les mesures de sécurité liées à la conception et à l'utilisation de ces produits, ainsi que les essais de conformité et les informations que le fabricant doit transmettre à l'utilisateur.
Caractéristiques :
Cette gamme couvre le tronçonnage manuel sur tronçonneuses à moteur thermique et tronçonneuses à meule électriques, ainsi que sur disqueuses. L'abrasif carbure de silicium SiC/C confère au disque une capacité de tronçonnage élevée, ce qui favorise une cadence de travail rapide.
La durée de vie extrême de l'abrasif limite la fréquence de remplacement et contribue à une rentabilité maximale sur des chantiers ou des ateliers à forte cadence.
La forme plate EHT (forme 41, type T1) convient à un usage manuel courant. Trois diamètres d'alésage sont proposés (20 mm, 22,23 mm et 25,4 mm), ce qui facilite le montage sur différents types de machines.
Spécifications :
- Gamme : SG STONE.
- Diamètre : 300 mm ou 350 mm.
- Épaisseur : 4 mm (diamètre 300 mm) ou 4,5 mm (diamètre 350 mm).
- Alésage : 20 mm, 22,23 mm ou 25,4 mm.
- Vitesse de fonctionnement maximale : 80 m/s (diamètre 300 mm) ou 100 m/s (diamètre 350 mm).
- Vitesse de rotation maximale : 5 100 tr/min (diamètre 300 mm) ou 5 500 tr/min (diamètre 350 mm).
- Abrasif : carbure de silicium SiC/C.
- Grain : Corindon A (oxyde d'aluminium).
- Forme : EHT, version plate, forme 41, type T1.
Normes :
Ces disques sont conformes à la norme EN 12413, applicable aux produits abrasifs agglomérés en rotation. Cette norme européenne définit les mesures de sécurité liées à la conception et à l'utilisation de ces produits, ainsi que les essais de conformité et les informations que le fabricant doit transmettre à l'utilisateur.
Points forts
- Cadence accrue : une capacité de tronçonnage élevée accélère la cadence de travail sur chantier ou en atelier.
- Durée de vie prolongée : une usure extrême réduite limite la fréquence de remplacement du disque.
- Montage facilité : un choix de trois alésages permet l'adaptation à différents modèles de tronçonneuses et meuleuses.
- Profondeur de coupe adaptable : une gamme de deux diamètres permet d'ajuster le disque à la coupe recherchée.
- Durée de vie prolongée : une usure extrême réduite limite la fréquence de remplacement du disque.
- Montage facilité : un choix de trois alésages permet l'adaptation à différents modèles de tronçonneuses et meuleuses.
- Profondeur de coupe adaptable : une gamme de deux diamètres permet d'ajuster le disque à la coupe recherchée.
Applications
Cette gamme de disques à tronçonner s'utilise sur tronçonneuse à moteur thermique, tronçonneuse à meule électrique et disqueuse. La version thermique convient aux interventions extérieures sur chantier ne disposant pas d'une alimentation électrique.
Plusieurs secteurs et usages sont concernés par le tronçonnage de matériaux minéraux et métalliques :
- Chantiers de gros œuvre pour le tronçonnage du béton et de la pierre.
- Carrières pour le travail de la pierre et de l'asphalte.
- Sites de démolition pour la fonte, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux.
- Ateliers de maintenance pour des interventions ponctuelles sur matériaux mixtes.
Plusieurs secteurs et usages sont concernés par le tronçonnage de matériaux minéraux et métalliques :
- Chantiers de gros œuvre pour le tronçonnage du béton et de la pierre.
- Carrières pour le travail de la pierre et de l'asphalte.
- Sites de démolition pour la fonte, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux.
- Ateliers de maintenance pour des interventions ponctuelles sur matériaux mixtes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage de profilés et matériaux pleins |
| Forme | 41 |
| Grain | 80 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | sg stone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,20 € HT
/ 20 unités
527,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours