Disque à tronçonner Pferd Tools EHT 115-1,0 PSF STEEL
Disques à tronçonner EHT 115-1,0 A 60 P PSF/22,23
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :EHT 115-1,0 PSF STEEL
Rubix :0060-0512300
Fabricant :61730010
EAN :4007220560242





Résumé technique
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : DISQUE EHT 115-1 A 60 P 22,23 PSF ACIER 61730010
Épaisseurs de disque 1,9/1,6/1,0 mm pour un tronçonnage rapide, confortable sans bavures Épaisseur de disque 2,4 mm pour les travaux de tronçonnage universels Épaisseurs de disque 3,2/3,0 mm pour une durée de vie maximale et une grande stabilité latérale Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Pour augmente la stabilité latérale et la conduite précise du disque à tronçonner minces en exécution plate de ø 178 et 230 mm, utilisez les flasques de serrage SFS 76, page 48. Abrasif : corindon A Outil universel de dureté P midur offrant un haut rendement de tronçonnage et une bonne durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins |
| Forme | 41 |
| Grain | a60 |
| Vitesse maxi | 80,1 m/s |
| Série | universal line psf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,75 € HT
/ 25 unités
110,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours