Disque à tronçonner Pferd Tools 80 T 300-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4
Disques à tronçonner CHOPSAW 80 T 300-2,8 A 36 K PSF-CHOP/25,4
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :80 T 300-2,8 K PSF CHOP STEEL/25,4
Rubix :0060-0511966
Fabricant :66323074
EAN :4007220832264





Résumé technique
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : DISQUE 80 T 300-2,8 A 36 K 25,4 PSF-CHOP ACIER 66323074
Les meilleurs résultats de tronçonnage sont obtenus avec des machines motrices de puissance inférieure ou égale à 3 KW Abrasif : corindon A Avantages : Très longue durée de vie Tronçonnage rapide Moins de frottement latéral Pour applications de tronçonnage difficiles Outil très coupant de dureté K avec armature centrale. Pour un tronçonnage agressif avec peu de bavures.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Application | tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes |
| Forme | 41 |
| Grain | 80 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | universal line psf chop steel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,00 € HT
/ 20 unités
278,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours