Disque à ébarber Pferd Tools E 180-7 SG CAST+ALU

Disques à ébarber E 178-7 AC 30 S SG/22,23

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :E 180-7 SG CAST+ALU
Rubix :0060-0512218
Fabricant :62217681
EAN :4007220520208
DISQUE E 178-7 AC 30 S 22,23 SG PEAU DE FONDERIE 62217681

Résumé technique

Diamètre178 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE E 178-7 AC 30 S 22,23 SG PEAU DE FONDERIE 62217681


Meilleurs résultats de meulage obtenus sur des meuleuses d’angle puissantes Abrasif : corindon A Pour les utilisations très contraignantes. Outil professionnel de dureté R dur offrant une grande facilité de meulage et une très bonne durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre178 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur7 mm
Formee / 27 / t27
Modèlee 180-7 sg cast+alu
Sériesg cast+alu
Grain30
133,70 HT
/ 10 unités
160,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours