Références
3M :55601
Rubix :0069-0941682
Fabricant :7010029929
EAN :00051141556017
Détails articles : DISQUE DE PAPIER XTRACT 236U 127 MM, P150
Applications: ponçage, égrenage, préparation avant peinture, enlèvement de défauts. Matériaux travaillés : surfaces multiples, recommandé sur bois, peinture, composites. Accessoires : Plateaux Hookit™ P20465.
Le disque support papier 3M Xtract™ 236U est doté d'un motif multitrous exclusif 3M™ pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract, conçue pour une élimination optimale de la poussière. Notre modèle multitrous innovant extrait la poussière mieux que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. La gamme technique d'abrasifs 3M est conçue pour offrir une combinaison incroyable de valeur et de performance. La construction ouverte et un revêtement résistant à l'encrassement empêchent davantage l'encrassement.
Points forts
Durée de vie et une coupe accrues, grâce à sa multiperforation qui favorise l’extraction de poussières et a un traitement anti-encrassement amélioré.; Système d'accroche auto-agrippant Hookit™, permet d'attacher et de détacher le disque autant de fois que nécessaire.; Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques; Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels; Robuste support papier de grammage C prenant en charge un ponçage puissant
Applications
Pour le ponçage puissant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,50 € HT
/ 250 unités
165,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
