Disque abrasif 3M AB55590
Disque abrasif support papier 3M™ Hookit™ 236U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AB55590
Rubix :0069-0840860
Fabricant :7000119581
EAN :00051141555904
Documents
Détails articles : DISQUE ABRASIF SUPPORT PAPIER HOOKIT 236U P120 C
Le disque papier 3M™ Hookit™ 236U est parfait pour les applications de ponçage à haut rendement ainsi que pour les applications classiques sur la peinture, le bois, le métal, le plastique et les composites, y compris les fibre de verre. Nos disques 236U offrent une coupe agressive et une durée de vie prolongée sur un disque d’oxyde aluminium haut de gamme avec une bordure flexible durable et une fixation Hookit pratique. Le support en papier résistant de grammage C qui convient au ponçage agressif et offre une durabilité supplémentaire par rapport au support papier de plus faible grammage. Une construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la saturation empêchent l'encrassement prématuré sur la surface du disque pour optimiser la coupe et prolonger la durée de vie de l'abrasif. Disques 3M™ Hookit™ sont faciles à remplacer et à réutiliser optimisant le ponçage et la durée de vie du disque. L'attache auto-agrippante offre une fixation fiable.
Pour une coupe agressive et une durée de vie prolongée, le disque en papier 3M™ Hookit™ 236U se compose d'abrasifs d’oxyde aluminium à grain fin haut de gamme. Nos disques en papier sont dotés d'un support en papier résistant de grammage C qui convient au ponçage important et offre une durabilité supplémentaire par rapport au support papier de plus faible grammage.
Points forts
Se compose de minéraux d'oxyde d'aluminium haut de gamme durables et présentant une capacité de coupe rapide et efficace sur de nombreuses surfaces; Un support en papier résistant de grammage C qui convient au ponçage agressif et offre une durabilité supplémentaire par rapport au support papier de plus faible grammage; La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la saturation empêchent l'encrassement prématuré sur la surface du disque, optimisant ainsi la coupe et la durée de vie de l'abrasif; Disques 3M™ Hookit™ faciles à remplacer et à réutiliser optimisant le ponçage et la durée de vie du disque
Applications
Pour les applications de ponçage à haut rendement; Pour les applications classiques sur la peinture, le bois, le métal, le plastique et les composites, y compris les fibre de verre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,76 € HT
/ unité
0,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
