Disque abrasif 3M 89716
Disque abrasif support fibre 3M™ 782C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :89716
Rubix :0069-0550150
Fabricant :7100099284
EAN :00076308897161
Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE 3M782C178X22 G360 UE 4
Le 782C de 3M est un disque abrasif fibre destiné au travail des métaux, notamment pour l’acier carbone. Sa construction associe un support en fibre et un liant résine afin de réunir vitesse de coupe, tenue dans le temps et résistance aux déchirures.
Caractéristiques :
Le disque fibre 3M™ 782C est destiné aux applications lourdes sur acier carbone. Il intègre un grain céramique calibré et profilé qui favorise une coupe rapide et régulière. Son support en fibre vulcanisée, associé à un liant en résine de synthèse, contribue à la durabilité de l’ensemble et à une bonne résistance à l’usure. La construction fermée du revêtement convient aux opérations de meulage et de finition, ainsi qu’à l’enlèvement de soudure, au chanfreinage, au biseautage, à l’ébarbage, au mélange et à l’homogénéisation de surface. Le montage s’effectue avec un système fendu ou à orifice central, avec compatibilité avec les plateaux et moyeux 3M vendus séparément.
Spécifications :
- Marque : 3M™.
- Nom du produit : disque fibre 782C.
- Couleur : bordeaux.
- Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé.
- Support : fibre vulcanisée.
- Type de liant : résine de synthèse.
- Type de revêtement : construction fermée.
- Grain disponible : 36+, 60+, 80+.
- Type de fixation : fendu, orifice central.
- Diamètre de l’orifice central : 22 mm.
- Diamètre global : 115 mm, 125 mm, 180 mm.
- Vitesse maximale : 8 600 tr/min, 12 000 tr/min, 13 300 tr/min.
- Utilisations : finition, meulage.
Caractéristiques :
Le disque fibre 3M™ 782C est destiné aux applications lourdes sur acier carbone. Il intègre un grain céramique calibré et profilé qui favorise une coupe rapide et régulière. Son support en fibre vulcanisée, associé à un liant en résine de synthèse, contribue à la durabilité de l’ensemble et à une bonne résistance à l’usure. La construction fermée du revêtement convient aux opérations de meulage et de finition, ainsi qu’à l’enlèvement de soudure, au chanfreinage, au biseautage, à l’ébarbage, au mélange et à l’homogénéisation de surface. Le montage s’effectue avec un système fendu ou à orifice central, avec compatibilité avec les plateaux et moyeux 3M vendus séparément.
Spécifications :
- Marque : 3M™.
- Nom du produit : disque fibre 782C.
- Couleur : bordeaux.
- Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé.
- Support : fibre vulcanisée.
- Type de liant : résine de synthèse.
- Type de revêtement : construction fermée.
- Grain disponible : 36+, 60+, 80+.
- Type de fixation : fendu, orifice central.
- Diamètre de l’orifice central : 22 mm.
- Diamètre global : 115 mm, 125 mm, 180 mm.
- Vitesse maximale : 8 600 tr/min, 12 000 tr/min, 13 300 tr/min.
- Utilisations : finition, meulage.
Points forts
- Coupe rapide : réduit le temps consacré aux opérations d’enlèvement de matière sur acier carbone.
- Durabilité renforcée : associe un grain céramique profilé, un support fibre et un liant résine pour prolonger l’utilisation du disque.
- Moins d’interruptions : permet de traiter plus de pièces par consommable avec moins de remplacements.
- Résistance à l’usure : contribue à maintenir le disque en service dans les travaux de meulage sévères.
- Usage polyvalent : convient à plusieurs opérations de préparation et de finition sur métal.
- Compatibilité pratique : s’utilise avec les plateaux et moyeux 3M pour une intégration simple dans un équipement existant.
- Durabilité renforcée : associe un grain céramique profilé, un support fibre et un liant résine pour prolonger l’utilisation du disque.
- Moins d’interruptions : permet de traiter plus de pièces par consommable avec moins de remplacements.
- Résistance à l’usure : contribue à maintenir le disque en service dans les travaux de meulage sévères.
- Usage polyvalent : convient à plusieurs opérations de préparation et de finition sur métal.
- Compatibilité pratique : s’utilise avec les plateaux et moyeux 3M pour une intégration simple dans un équipement existant.
Applications
Trouve sa place dans les opérations de travail des métaux et en métallurgie, en particulier sur acier carbone et aciers doux. Convient aux ateliers réalisant l’enlèvement de soudures, le chanfreinage, le biseautage, l’ébarbage, le mélange et l’homogénéisation de surface.
Ce disque abrasif peut être utilisé dans des environnements de production, de maintenance ou de fabrication où les opérations de meulage et de finition s’enchaînent sur des pièces métalliques.
Ce disque abrasif peut être utilisé dans des environnements de production, de maintenance ou de fabrication où les opérations de meulage et de finition s’enchaînent sur des pièces métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,50 € HT
/ 25 unités
108,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h