Références
Norton :66623327502
Rubix :0059-0358577

Détails articles : DISQUE DFI DS 125X22 F996 GR50 (STK) UE25
Le Disque Fibre Quantum de Norton est conçu pour le meulage et l’ébarbage des métaux avec une efficacité élevée. Son abrasif en oxyde d’aluminium céramique assure un enlèvement de matière rapide et efficace tout en réduisant l’échauffement des pièces travaillées, idéal pour les travaux intensifs sur l’acier, l’inox et les métaux non ferreux. Grâce à son support en fibre robuste et son liant en résine, il offre une excellente résistance à la déchirure et une longévité supérieure. Adapté aux applications sévères, il permet un ébarbage efficace à basse température sur l'acier inoxydable et les aciers résistants à la chaleur. Sa conception garantit une finition de surface homogène et de qualité.
Spécifications :
- Type de support : Fibre
- Abrasif : Oxyde d’aluminium céramique
- Alesage : 22 mm
- Applications : Meulage et ébarbage
- Matériaux compatibles : Acier, inox, métal non ferreux
- Machines compatibles : Meuleuse d’angle.
Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Spécifications :
- Type de support : Fibre
- Abrasif : Oxyde d’aluminium céramique
- Alesage : 22 mm
- Applications : Meulage et ébarbage
- Matériaux compatibles : Acier, inox, métal non ferreux
- Machines compatibles : Meuleuse d’angle.
Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.
Points forts
- Excellente capacité d’enlèvement de matière pour un gain de productivité ;
- Durée de vie prolongée grâce à son support fibre résistant ;
- Résistance à la déchirure, garantissant une utilisation fiable ;
- Réduction de l'échauffement des pièces travaillées ;
- Assure une finition de surface excellente pour un rendu homogène.
- Durée de vie prolongée grâce à son support fibre résistant ;
- Résistance à la déchirure, garantissant une utilisation fiable ;
- Réduction de l'échauffement des pièces travaillées ;
- Assure une finition de surface excellente pour un rendu homogène.
Applications
Le Norton Quantum Disque Fibre est idéal pour les applications de meulage et d’ébarbage dans divers secteurs industriels. Il est particulièrement adapté à l'industrie métallurgique et aux travaux sur l'acier, l'inox et les métaux non ferreux. Conçu pour une utilisation avec des meuleuses d'angle, il permet un enlèvement rapide et efficace de matière, tout en assurant une finition propre et précise. Sa capacité à opérer à basse température le rend idéal pour le travail sur des matériaux sensibles à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 50 |
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,96 € HT
/ 25 unités
73,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h