Disque abrasif 3M P27702

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :P27702
Rubix :0069-0380471
Fabricant :7000045167
EAN :00051141277028
DISQUE 3M984F D75 G36 UE 200
Résumé technique
Diamètre75 mm
Grain36
Documents

Détails articles : DISQUE 3M984F D75 G36 UE 200


Utilisez le 3M™ Cubitron™ II 984F pour un taux de coupe exceptionnellement élevé et une vie plus longue. Nos disques utilisent un support en 2 épaisseurs de polyester laminées pour une durabilité et une résistance à l'usure dans le façonnage des bords.

Le traitement d'aide au meulage en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métaux. Il permet de refroidir le disque sur l'acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur, tels que les alliages de nickel et le titane, ce qui réduit la décoloration et l'oxydation du métal ainsi que la probabilité de fissures de contraintes dues à la chaleur.

Ces disques contiennent un grain profilé calibré 3M formant des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent, pour une coupe extrêmement rapide. Cela permet aux opérateurs d'effectuer des tâches exigeantes avec moins de fatigue.
Le disque 3M™ Cubitron™ II 984F associe la simplicité de notre système d'attache à changement rapide à une technologie de grain profilé calibré, pour de meilleurs taux de coupe et une vie plus longue.

Points forts

Contient un grain profilé calibré 3M pour une coupe et une longévité améliorées;La vie du disque est bien plus longue, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques;Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité;Le système d'attache rapide Roloc™ permet des changements simples et rapides des disques si vous avez besoin de changer de grain ou suivant les différentes applications;Le support soutient les applications de meulage sous pression moyenne à forte;La construction à 2 épaisseurs offre une meilleure durabilité pour le façonnage des bords

Applications

Excellent sur l'acier inoxydable, le chrome-cobalt et l'alliage de nickel

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grain36
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 762,00 HT
/ 200 unités
2 114,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours