Disque abrasif 3M 61164
Roue de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ CG-RD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :61164
Rubix :0069-0197846
Fabricant :7000077890
EAN :04046719750894
Documents
Détails articles : ROUE /TIGE CGZS 75X13X6 E.GROS SCOTCH BRITE UE 10
La roue de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ CG-RD de 3M est conçue pour les opérations de retrait de peinture, de rouille et autres revêtements sur les surfaces métalliques. Sa structure en fibres de nylon non tissées, associée à un abrasif en carbure de silicium, permet un nettoyage efficace sans altérer la forme de la pièce.
Caractéristiques :
Ce disque associe des fibres de nylon non tissées à un abrasif en carbure de silicium, lié par une résine qui se fragmente progressivement pendant l'utilisation. Ce fonctionnement expose continuellement de nouveaux grains abrasifs. L’objectif ? Conserver une coupe régulière tout en limitant l'encrassement. La structure ouverte favorise également l'évacuation des copeaux et réduit le colmatage.
Le carbure de silicium à très gros grain (XCS) permet d'éliminer efficacement la peinture, la rouille, la corrosion et différents défauts de surface sans compromettre la géométrie de la pièce. La roue est adaptée aux zones étroites telles que les jointures, les montants de porte, les gouttières et les joints de soudure. Elle se monte sur un support et un tampon compatibles, eux-mêmes destinés à des meuleuses ou des ponceuses à disque à angle droit.
Le système de fixation Roloc™ facilite le remplacement des roues lors des opérations en plusieurs étapes.
Spécifications :
• Matériau abrasif : carbure de silicium
• Structure : toile en nylon non tissée à structure ouverte
• Grain : gros grain, très grossier (XCS)
• Diamètres disponibles : 75 mm, 100 mm, 115 mm, 150 mm
• Diamètres d'alésage disponibles : 8 mm, 13 mm, 22,225 mm, 25 mm
• Type de fixation : arbre, fixation auto-agrippante, TR, TR+
• Vitesse maximale selon les versions : 4 000, 6 000, 7 000, 8 000 ou 10 000 tr/min
• Équipements compatibles : meules droites et meuleuses à pince de serrage droite de 6 mm (jusqu'à 8 000 tr/min)
Caractéristiques :
Ce disque associe des fibres de nylon non tissées à un abrasif en carbure de silicium, lié par une résine qui se fragmente progressivement pendant l'utilisation. Ce fonctionnement expose continuellement de nouveaux grains abrasifs. L’objectif ? Conserver une coupe régulière tout en limitant l'encrassement. La structure ouverte favorise également l'évacuation des copeaux et réduit le colmatage.
Le carbure de silicium à très gros grain (XCS) permet d'éliminer efficacement la peinture, la rouille, la corrosion et différents défauts de surface sans compromettre la géométrie de la pièce. La roue est adaptée aux zones étroites telles que les jointures, les montants de porte, les gouttières et les joints de soudure. Elle se monte sur un support et un tampon compatibles, eux-mêmes destinés à des meuleuses ou des ponceuses à disque à angle droit.
Le système de fixation Roloc™ facilite le remplacement des roues lors des opérations en plusieurs étapes.
Spécifications :
• Matériau abrasif : carbure de silicium
• Structure : toile en nylon non tissée à structure ouverte
• Grain : gros grain, très grossier (XCS)
• Diamètres disponibles : 75 mm, 100 mm, 115 mm, 150 mm
• Diamètres d'alésage disponibles : 8 mm, 13 mm, 22,225 mm, 25 mm
• Type de fixation : arbre, fixation auto-agrippante, TR, TR+
• Vitesse maximale selon les versions : 4 000, 6 000, 7 000, 8 000 ou 10 000 tr/min
• Équipements compatibles : meules droites et meuleuses à pince de serrage droite de 6 mm (jusqu'à 8 000 tr/min)
Points forts
• Respect de la géométrie des pièces lors des opérations de décapage
• Maintien d'une coupe régulière par le renouvellement progressif des grains abrasifs
• Limitation du colmatage grâce à la structure ouverte et au matériau résistant à l'encrassement
• Remplacement rapide des roues grâce au système de fixation Roloc™.
• Accès facilité aux zones difficiles d'accès comme les jointures, les gouttières ou les joints de soudure
• Maintien d'une coupe régulière par le renouvellement progressif des grains abrasifs
• Limitation du colmatage grâce à la structure ouverte et au matériau résistant à l'encrassement
• Remplacement rapide des roues grâce au système de fixation Roloc™.
• Accès facilité aux zones difficiles d'accès comme les jointures, les gouttières ou les joints de soudure
Applications
La roue est destinée aux opérations de nettoyage, de décapage, de retrait de revêtements et de finition sur les pièces métalliques. Elle convient notamment au traitement des jointures, des montants de porte, des gouttières, des joints de soudure et d'autres zones étroites ou difficiles d'accès.
Elle trouve sa place dans les activités de travail des métaux, de métallurgie, de maintenance industrielle (MRO), d'industrie générale, d'aéronautique ainsi que dans les secteurs du transport et des matériels lourds. Elle est compatible avec les meuleuses droites et les ponceuses à disque à angle droit.
Elle trouve sa place dans les activités de travail des métaux, de métallurgie, de maintenance industrielle (MRO), d'industrie générale, d'aéronautique ainsi que dans les secteurs du transport et des matériels lourds. Elle est compatible avec les meuleuses droites et les ponceuses à disque à angle droit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,89 € HT
/ unité
10,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h