Disque abrasif 3M 19009

Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :19009
Rubix :0069-0143070
Fabricant :7000000753
EAN :00048011055220
DISQUE SCDR D50 GRIS SUPER FIN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 200

Résumé technique

Diamètre50 mm
Graingrossière

Documents

Détails articles : DISQUE SCDR D50 GRIS SUPER FIN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 200


Découvrez le disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, un outil de conditionnement de surface polyvalent et efficace. Conçu pour une variété de tâches, y compris la rectification, l'ébavurage et la finition, ce disque de nylon est un choix idéal pour les professionnels cherchant à optimiser leur processus de travail.

Caractéristiques
Le disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR est doté d'un abrasif minéral d'oxyde d'aluminium à coupe rapide, intégré dans une fibre non tissée. Cette fibre s'adapte parfaitement pour préserver les surfaces irrégulières ou profilées. Le disque est également équipé du système efficace de fixation à remplacement rapide 3M™ Roloc™, qui soutient le disque lors des opérations de coupe agressive et garantit un remplacement rapide et aisé des disques.

Spécifications
Matériau abrasif: oxyde d’aluminium
Support: non tissé
Type de fixation: TR
Utilisation: finition, nettoyage
Vitesse maximale: 18000 rpm
Equipement, machines: ponceuses à disque

Normes
Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001. La plupart des usines 3M sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

Ce disque de nylon offre plusieurs avantages clés. Sa structure à toile aérée résiste à l'échauffement et à l'encrassement, tout en réduisant le risque de décoloration et de déformation des pièces. Cela permet aussi aux fibres de maintenir leur haute efficacité de coupe des minéraux abrasifs, et d’augmenter la longévité du disque. De plus, l’abrasif d’oxyde d'aluminium offre une coupe rapide et une finition homogène.

Applications

Le disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR est adapté à une utilisation sur une large gamme de substrats, pour le travail du bois et des métaux, notamment des alliages ferreux. Il est idéal pour la finition de l'état de surface derrière un disque abrasif, l'atténuation de la rugosité, la décoloration des cordons de soudure, la désoxydation légère et l'enlèvement de peinture. D’autres applications possibles sont la finition de contour, le meulage léger, le nettoyage de soudure ou l’élimination de la rouille.

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Graingrossière
452,00 € HT
/ 200 unités
542,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours