Disque abrasif 3M AB00514

Disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 947A bord robuste

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :AB00514
Rubix :0069-0594676
Fabricant :7100076933
EAN :00051141542645
DISQUE 3M 947A ROLOC D50 120 PL. GRAIN CERAM CUBITRON II UE 50

Résumé technique

Diamètre50,8 mm
Grain120
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE 3M 947A ROLOC D50 120 PL. GRAIN CERAM CUBITRON II UE 50


Applications : ébavurage, arasage et finition de cordons de soudure inox, enlèvement de matière sur aciers alliés, particulièrement sur de petites surfaces ou dans les zones difficiles d'accès. Matériaux travaillés : tous métaux, particulièrement adapté pour le travail de l’inox.
Disque 3M™ Cubitron™ II TR Roloc™ 947A à changement rapide . Support toile polyester doublé, poids YF, semi-flexible. Grain céramique profilé calibré tenu par un liant résine. Grains disponibles : 40+, 60+,80 et 120+ dans les diamètres 50 et 75mm.

Points forts

Idéal pour travailler des petites surfaces ou surfaces complexes.;Coupe rapide;Résistant dans le temps;Se change rapidement et aisément

Applications

À utiliser pour les applications à pression faible et moyenne nécessitant un travail sur les arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre50,8 mm
Grain120
Type d'abrasifcéramique
2,40 € HT
/ unité
2,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h