Disque à tronçonner Klingspor 13490

Disque de coupe A24 Extra 115x2,5mm curv

Voir les informations techniques

Références

Klingspor :13490
Rubix :0064-0491600
EAN :4014855012510
DISQUE A TRONCONNER A24 EXTRA PLAT 180X3X22,23 UE25

Résumé technique

Diamètre180 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE A TRONCONNER A24 EXTRA PLAT 180X3X22,23 UE25


Disque à découper pour le travail de l'acier, KlingsporDesign: Oxyde d'aluminium (A 24, épaisseur 2,5-3,0 mm), dur, avec liant en résine renforcé de fibres pour une longue durée de vie et une bonne performance de coupe. Alésage standard 22,23 mm. Application : Utilisation universelle dans tous les domaines de la métallurgie, pour une durée de vie maximale et une bonne stabilité latérale. Remarque : Pour plus de sécurité et une meilleure stabilité latérale lors de l'utilisation de disques à découper à partir de 178 mm de Ø, nous recommandons l'utilisation d'une bride de serrage, voir (référence 8110 0010).

Informations techniques


Attributs
Diamètre180 mm
Epaisseur3 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Applicationacier inoxydable/métal universel
Formeplate
Grain24
Vitesse maxi80 m/s
Sériesérie a 24 extra
81,00 HT
/ 25 unités
97,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours