Références
Flexovit :77696066957
Rubix :3311-0720012
EAN :3157629543320

Détails articles : DISQUE FLEXFINISH U4401 A MOYEU DEPORTE 125 X 12 X 22
Disques abrasifs pour le traitement de l'acier et de l'acier inoxydable. Le Speedoflex Flexfinish U4401 convient au nettoyage et au conditionnement rapides des surfaces et à l'élimination agressive de la corrosion.
Points forts
-Carbure de silicium - coupe rapide et agressive
Structure non tissée
Convient au métal et au bois
Structure non tissée
Convient au métal et au bois
Applications
Dispersion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Epaisseur | 12 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,70 € HT
/ 10 unités
310,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
