Disque abrasif 3M 63365
Disque abrasif support papier 3M™ Hookit™ 255P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :63365
Rubix :0069-0178229
Fabricant :7000082596
EAN :5010027540613

Documents
Détails articles : DISQUE 3M255P D150 G500 NON PERF HOOKIT UE100
Utilisez le disque papier 255P 3M™ Hookit™ pour le ponçage intermédiaire et final de surfaces métalliques, composites, peintes, vernies et des pièces en plastique. Nos disques 255P sont composés d’un abrasif en oxyde d’aluminium, avec un endos papier de poids C offrant un bon soutien minéral, garantissant un pouvoir de coupe durable et une durée de vie optimisée. Un revêtement anti-encrassement prolonge la durée de vie utile, alors que les grains fins donnent de bons résultats sur les couches de finition et les apprêts difficiles. Les produits abrasifs Hookit, dotés d’un endos auto-agrippant, sont composés d’un revêtement avec des boucles qui adhère à un plateau* avec de petits crochets. La fixation est aisée, rapide et sûre. Utilisez les produits de ponçage, de finition et de conditionnement de surface dotés du système de fixation et d’enlèvement 3M Hookit pour garantir l’efficacité des processus de finition à étapes multiples. * Vendu séparément
Points forts
Optimisez la durée utile de vos disques;Pouvoir de coupe soutenu grâce à l’utilisation d’un abrasif en oxyde d’aluminium;Un revêtement anti-encrassement pour optimiser la durée utile et obtenir de bons résultats;Pour une variété de surfaces
Applications
Pour le ponçage intermédiaire et final du métal, des surfaces composites et peintes; Pour les surfaces vernies et les pièces en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 500 |
| Application | finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,93 € HT
/ unité
1,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours