Disque abrasif Roebuck 886407

Disque fibre z-zirconium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :866921
Roebuck :886407
Rubix :R600-0719572
EAN :3660338398360
DISQUE FIBRE Z. 115X22 G120 ZIRCONIUM

Résumé technique

Diamètre115 mm
Grain120
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE FIBRE Z. 115X22 G120 ZIRCONIUM


Applications

Norme : EN 13743. Alésage : 22,3 mm. Résine phénolique avec charge anti-échauffement. Utilisations : ébarbage, surfaçage des aciers et des aciers inoxydables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Grain120
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifzircone d'aluminium
12,75 € HT
/ 25 unités
15,30 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
25 à 49 unités
12,75 € HT / 25 unités
50 à 99 unités
11,75 € HT / 25 unités
100 et plus
11,00 € HT / 25 unités
  • En stock, expédié sous 24/48h