Disque abrasif 3M P27709
Disque abrasif support toile 3M Cubitron II Roloc 984F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :P27709
Rubix :0069-0397541
Fabricant :7100001475
EAN :00051141277097
Détails articles : DISQUE ROLOC 3M984F D50 G60 UE 200
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F convient aux opérations de meulage et de finition sur métaux. Il présente un grain céramique calibré et profilé, ainsi qu'un support polyester double épaisseur. Son système de fixation Roloc™ permet un changement rapide du disque.
Caractéristiques :
Le disque associe un grain céramique calibré et profilé à un support en tissu polyester laminé à deux épaisseurs. Cette conception favorise une coupe régulière et prolonge la durée d'utilisation du disque par rapport à des abrasifs traditionnels. Les grains se renouvellent progressivement au fur et à mesure de leur usure, ce qui permet de maintenir l'efficacité de coupe. Le support double épaisseur est adapté aux opérations de meulage sous pression moyenne à forte ainsi qu'au façonnage des bords.
Le traitement d'aide au meulage limite l'échauffement lors du travail sur les métaux sensibles à la chaleur, notamment l'acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane. Cette caractéristique réduit la décoloration, l'oxydation et le risque de fissures liées à la chaleur. Enfin, le système de fixation Roloc™ permet de remplacer rapidement le disque.
Spécifications :
• Diamètres disponibles : 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
• Grains disponibles : 36+, 60+, 80+
• Matériau abrasif : grain céramique calibré et profilé
• Support : tissu de polyester
• Couleur : bordeaux
• Type de fixation : TR, TSM
• Vitesse maximale : 20 000 tr/min ou 30 000 tr/min selon les configurations
Caractéristiques :
Le disque associe un grain céramique calibré et profilé à un support en tissu polyester laminé à deux épaisseurs. Cette conception favorise une coupe régulière et prolonge la durée d'utilisation du disque par rapport à des abrasifs traditionnels. Les grains se renouvellent progressivement au fur et à mesure de leur usure, ce qui permet de maintenir l'efficacité de coupe. Le support double épaisseur est adapté aux opérations de meulage sous pression moyenne à forte ainsi qu'au façonnage des bords.
Le traitement d'aide au meulage limite l'échauffement lors du travail sur les métaux sensibles à la chaleur, notamment l'acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane. Cette caractéristique réduit la décoloration, l'oxydation et le risque de fissures liées à la chaleur. Enfin, le système de fixation Roloc™ permet de remplacer rapidement le disque.
Spécifications :
• Diamètres disponibles : 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
• Grains disponibles : 36+, 60+, 80+
• Matériau abrasif : grain céramique calibré et profilé
• Support : tissu de polyester
• Couleur : bordeaux
• Type de fixation : TR, TSM
• Vitesse maximale : 20 000 tr/min ou 30 000 tr/min selon les configurations
Points forts
• Durée d’utilisation importante
• Remplacement rapide des disques grâce au système de fixation Roloc™
• Température de meulage limitée sur les alliages sensibles à la chaleur
• Façonnage des bords facilité par la construction en deux épaisseurs, plus résistante à l'usure
• Remplacement rapide des disques grâce au système de fixation Roloc™
• Température de meulage limitée sur les alliages sensibles à la chaleur
• Façonnage des bords facilité par la construction en deux épaisseurs, plus résistante à l'usure
Applications
Le 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F est conçu pour le travail des métaux avec des meuleuses à renvoi d'angle, des ponceuses à disque, des meuleuses rapides, des finisseurs plats, des meules centerless ou des meuleuses à rouleaux. Il peut également être intégré à des installations robotisées ou utilisé sur des postes de travail fixes.
Il convient aux travaux de meulage, de finition et de meulage de soudures, ainsi qu'au dimensionnement, à l'uniformisation des surfaces, au nettoyage de soudures, à l'enlèvement de lignes de joint et à la préparation des métaux avant peinture. Son utilisation est adaptée à l'acier carbone, à l'acier inoxydable, à l'aluminium, aux alliages de cobalt et de nickel ainsi qu'au titane. Il trouve ainsi sa place dans les ateliers de métallurgie et de transformation des métaux.
Il convient aux travaux de meulage, de finition et de meulage de soudures, ainsi qu'au dimensionnement, à l'uniformisation des surfaces, au nettoyage de soudures, à l'enlèvement de lignes de joint et à la préparation des métaux avant peinture. Son utilisation est adaptée à l'acier carbone, à l'acier inoxydable, à l'aluminium, aux alliages de cobalt et de nickel ainsi qu'au titane. Il trouve ainsi sa place dans les ateliers de métallurgie et de transformation des métaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,00 € HT
/ 200 unités
576,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours

