Disque abrasif 3M AB00560

Disque abrasif support fibre 3M™ 782C

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :AB00560
Rubix :0069-0594686
Fabricant :7100100986
EAN :00076308896768
DISQUE FIBR 3M782C ROLOC D75 80P GRAIN CERAM PROF CALIBRE UE50
Résumé technique
Diamètre75 mm
Grain80
Documents

Détails articles : DISQUE FIBR 3M782C ROLOC D75 80P GRAIN CERAM PROF CALIBRE UE50


Le 782C de 3M est un disque abrasif fibre destiné au travail des métaux, notamment pour l’acier carbone. Sa construction associe un support en fibre et un liant résine afin de réunir vitesse de coupe, tenue dans le temps et résistance aux déchirures.

Caractéristiques :
Le disque fibre 3M™ 782C est destiné aux applications lourdes sur acier carbone. Il intègre un grain céramique calibré et profilé qui favorise une coupe rapide et régulière. Son support en fibre vulcanisée, associé à un liant en résine de synthèse, contribue à la durabilité de l’ensemble et à une bonne résistance à l’usure. La construction fermée du revêtement convient aux opérations de meulage et de finition, ainsi qu’à l’enlèvement de soudure, au chanfreinage, au biseautage, à l’ébarbage, au mélange et à l’homogénéisation de surface. Le montage s’effectue avec un système fendu ou à orifice central, avec compatibilité avec les plateaux et moyeux 3M vendus séparément.

Spécifications :
- Marque : 3M™.
- Nom du produit : disque fibre 782C.
- Couleur : bordeaux.
- Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé.
- Support : fibre vulcanisée.
- Type de liant : résine de synthèse.
- Type de revêtement : construction fermée.
- Grain disponible : 36+, 60+, 80+.
- Type de fixation : fendu, orifice central.
- Diamètre de l’orifice central : 22 mm.
- Diamètre global : 115 mm, 125 mm, 180 mm.
- Vitesse maximale : 8 600 tr/min, 12 000 tr/min, 13 300 tr/min.
- Utilisations : finition, meulage.

Points forts

- Coupe rapide : réduit le temps consacré aux opérations d’enlèvement de matière sur acier carbone.
- Durabilité renforcée : associe un grain céramique profilé, un support fibre et un liant résine pour prolonger l’utilisation du disque.
- Moins d’interruptions : permet de traiter plus de pièces par consommable avec moins de remplacements.
- Résistance à l’usure : contribue à maintenir le disque en service dans les travaux de meulage sévères.
- Usage polyvalent : convient à plusieurs opérations de préparation et de finition sur métal.
- Compatibilité pratique : s’utilise avec les plateaux et moyeux 3M pour une intégration simple dans un équipement existant.

Applications

Trouve sa place dans les opérations de travail des métaux et en métallurgie, en particulier sur acier carbone et aciers doux. Convient aux ateliers réalisant l’enlèvement de soudures, le chanfreinage, le biseautage, l’ébarbage, le mélange et l’homogénéisation de surface.

Ce disque abrasif peut être utilisé dans des environnements de production, de maintenance ou de fabrication où les opérations de meulage et de finition s’enchaînent sur des pièces métalliques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,00 HT
/ 200 unités
460,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h