Disque abrasif Norton 78072718991

Norton BlazeX F970X Disque en fibre

Voir les informations techniques

Références

Norton :78072718991
Rubix :0059-0719437
EAN :8719362256278
DISQUE FIBRE BLAZEX-125X22 GR.80 GRAIN CERAMIQUE P/ACIER
brand logo

Résumé technique

Diamètre125 mm
Grain80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE FIBRE BLAZEX-125X22 GR.80 GRAIN CERAMIQUE P/ACIER


Réussissez rapidement les applications difficiles grâce à la nouvelle génération de BlazeX STEEL

Points forts

• Le nouveau grain céramique haute performance permet une coupe rapide et confortable sur l’acier et autres métaux.

• Le grain céramique à micro-fracturation expose en permanence de nouvelles arêtes du grain, ce qui augmente considérablement le taux de coupe et la durée de vie du disque.

• Le support en fibres lourdes permet une résistance accrue à la déchirure même pour vos applications les plus sévères.

• Les caractéristiques du produit sont gravées au dos du disque pour faciliter son identification.

Applications

Sur l'acier, il n'est pas indispensable d'utiliser un disque fibre avec couche "supersize". En effet, cette couche supplémentaire, permettant de réduire l'échauffement du disque, serait peu utile sur acier. BlazeX est donc parfait pour le travail de l'acier.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Grain80
Applicationmetal
Diamètre d'alésage22 mm
39,79 € HT
/ 25 unités
47,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h