Disque abrasif 3M 7100138293
Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100138293
Rubix :0069-0143197
Fabricant :7100138293
Documents
Détails articles : DISQUE RBZB BRISTLE D50 G80 JAUNE SCOTCH BRITE UE 80
Le disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RB-ZB associe des poils abrasifs souples à un abrasif intégré pour éliminer les revêtements, les bavures et les contaminants de surface. Ses poils abrasifs moulés épousent les contours des pièces tout en maintenant une action abrasive régulière pendant toute la durée d'utilisation.
Caractéristiques :
Ce disque abrasif 3M est constitué de poils moulés intégrant directement le matériau abrasif. Les poils souples demandent moins de pression que des brosses métalliques et épousent les contours, les arêtes ainsi que les pièces de forme complexe.
Selon la granulométrie, le disque est composé d'un mélange de céramique et d'oxyde d'aluminium. Cette composition maintient une action abrasive régulière pendant toute la durée d'utilisation. L'espacement entre les poils facilite l'évacuation des résidus et limite leur accumulation lors du retrait de peinture, de rouille, d'oxydation, de traces d'adhésifs, de brûlures de soudure et d'autres contaminants de surface. La conception sans filaments métalliques améliore la sécurité pendant les opérations.
Spécifications :
• Matériau abrasif : céramique et oxyde d'aluminium
• Granulométries : 36, 50, 80, 120, 220, 400
• Granulométries disponibles : 1 µm, 6 µm
• Forme : disque
• Type de fixation : orifice central
• Types de brins : type A (oblique), type C (incurvé), type S (droit)
• Diamètres disponibles : 14,288 mm, 19,05 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
• Diamètres d'orifice central : 1,524 mm, 3,048 mm, 9,398 mm
• Substrats compatibles : aluminium, acier au carbone, acier inoxydable, bronze, fonte, laiton
Caractéristiques :
Ce disque abrasif 3M est constitué de poils moulés intégrant directement le matériau abrasif. Les poils souples demandent moins de pression que des brosses métalliques et épousent les contours, les arêtes ainsi que les pièces de forme complexe.
Selon la granulométrie, le disque est composé d'un mélange de céramique et d'oxyde d'aluminium. Cette composition maintient une action abrasive régulière pendant toute la durée d'utilisation. L'espacement entre les poils facilite l'évacuation des résidus et limite leur accumulation lors du retrait de peinture, de rouille, d'oxydation, de traces d'adhésifs, de brûlures de soudure et d'autres contaminants de surface. La conception sans filaments métalliques améliore la sécurité pendant les opérations.
Spécifications :
• Matériau abrasif : céramique et oxyde d'aluminium
• Granulométries : 36, 50, 80, 120, 220, 400
• Granulométries disponibles : 1 µm, 6 µm
• Forme : disque
• Type de fixation : orifice central
• Types de brins : type A (oblique), type C (incurvé), type S (droit)
• Diamètres disponibles : 14,288 mm, 19,05 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
• Diamètres d'orifice central : 1,524 mm, 3,048 mm, 9,398 mm
• Substrats compatibles : aluminium, acier au carbone, acier inoxydable, bronze, fonte, laiton
Points forts
• Adaptation aux arêtes et aux pièces de forme complexe grâce aux poils souples
• Action abrasive régulière pendant toute la durée d'utilisation grâce au matériau abrasif intégré aux poils
• Retrait efficace des peintures, revêtements et contaminants grâce à l'espacement entre les poils qui limite leur encrassement
• Moins de pression nécessaire qu'avec une brosse métallique pour les opérations de nettoyage et de finition
• Sécurité renforcée grâce à une conception sans filaments métalliques
• Action abrasive régulière pendant toute la durée d'utilisation grâce au matériau abrasif intégré aux poils
• Retrait efficace des peintures, revêtements et contaminants grâce à l'espacement entre les poils qui limite leur encrassement
• Moins de pression nécessaire qu'avec une brosse métallique pour les opérations de nettoyage et de finition
• Sécurité renforcée grâce à une conception sans filaments métalliques
Applications
Ce disque abrasif est destiné au conditionnement de surface, au nettoyage, à l'ébavurage, à la finition et au polissage. Il permet de travailler l'aluminium, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le bronze, la fonte ou encore le laiton. Il permet notamment d'éliminer la peinture, la rouille, les traces d'adhésifs, les brûlures de soudure, les bavures, les oxydations et d'autres contaminants de surface.
Cette gamme est utilisée dans les secteurs de l'aéronautique, de l'industrie générale, du travail des métaux ainsi que du transport et des matériels lourds. Selon les références, elle est compatible avec les meuleuses droites, les meuleuses à arbre droit, les outils à mandrin ou à douille, les outils pneumatiques à arbre droit et les ponceuses à disque.
Cette gamme est utilisée dans les secteurs de l'aéronautique, de l'industrie générale, du travail des métaux ainsi que du transport et des matériels lourds. Selon les références, elle est compatible avec les meuleuses droites, les meuleuses à arbre droit, les outils à mandrin ou à douille, les outils pneumatiques à arbre droit et les ponceuses à disque.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
650,40 € HT
/ 80 unités
780,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours