Feuille abrasive Bosch 2608605312
Disque abrasif, pack de 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605312
Rubix :0136-0509266
EAN :3165140161299
Documents
Détails articles : ABRASIF VIBR 93X230 G80 EFW X10
Feuille abrasive C430, pack de 10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Largeur | 93 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,00 € HT
/ 5 lots
62,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

