Disque abrasif 3M 30806
Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA,
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :30806
Rubix :2771-6184792
Fabricant :7100193783
EAN :00051131308060
Documents
Détails articles : DISQUE ABRASIF HOOKIT TRIZACT 3M443SA 150MM N.PERFORE P8000
Utilisez le disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA pour éliminer les rayures de ponçage avant réparation des panneaux de carrosserie avec le système de polissage 3M™ Perfect-It™. Notre disque en mousse estompe les rayures provoquées par la rectification des peintures avant polissage.
Le disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA est un disque en mousse conçu pour éliminer et estomper les rayures de ponçage avant utilisation du système de polissage 3M™ Perfect-It™.
Points forts
Estompe les rayures de ponçage avant polissage;Utilisable en complément des liquides compatibles de la gamme 3M™ Perfect-it™ de polissage;Réduit le temps de polissage et augmente la productivité;À utiliser en application humide, sans extraction des poussières
Applications
Parfait pour les applications en grand volume qui nécessitent des changements rapides ainsi que pour un grand nombre d'applications de construction spécialisées, comme le façonnage et le dimensionnement d'élément d'architecture en fibre de verre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 8000 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,40 € HT
/ 60 unités
830,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h