Disque abrasif 3M 86819

Disques à support film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :86819
Rubix :0069-0521853
Fabricant :7100046326
EAN :00051125868198
DISQUE 3M775L D125 PLEIN G120 CUBITRON II HOOKIT UE 50
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre127 mm
Grain120

Documents

Détails articles : DISQUE 3M775L D125 PLEIN G120 CUBITRON II HOOKIT UE 50


Le disque en pellicule 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L est équipé de grains en céramique calibrés et profilés 3M, une innovation majeure dans la technologie des abrasifs, désormais proposée pour les grains 1000+. Le minéral céramique de forme triangulaire est conçu pour découper le substrat plutôt que de le gratter ou le racler comme le font les abrasifs traditionnels, offrant ainsi une coupe jusqu’à deux fois plus rapide et une longévité jusqu’à six fois supérieure sans nuire à la qualité de finition.

Points forts


• CONCEPTION DE GRAIN RÉVOLUTIONNAIRE : La technologie des grains profilés calibrés de 3M assure une coupe rapide et une durabilité exceptionnelle sans compromettre la finition – désormais disponible du grain 80+ au grain 1000+.
• CONÇU POUR UN PONÇAGE PROPRE : Le motif multitrous exclusif au système 3M Xtract™ permet une extraction supérieure de la poussière pour éviter l’encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
• FONCTIONNE SUR DE NOMBREUSES SURFACES : Compatible avec tous types de métaux, composites, bois, peintures, apprêts et autres revêtements.
• SUPPORT EN PELLICULE DURABLE : Le support en pellicule offre une meilleure résistance à la déchirure et une tenue des bords renforcée, tout en garantissant une finition homogène comparée aux disques sur support papier.
• CHANGEMENTS DE DISQUES RAPIDES ET FACILES : le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de changer facilement les disques et d’optimiser leur durée utile
• CONVIENT À DE NOMBREUSES APPLICATIONS : Un disque polyvalent convenant aussi bien aux travaux de finition qu’aux opérations d’enlèvement de matière.

Applications

Enlèvement de plans de joint - Finition - Finition de surface - Mélange - Ponceuse orbitale spéciale - Ponçage - Ponçage dégrossissant - Ponçage multi-usages
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre127 mm
Grain120
80,00 € HT
/ 50 unités
96,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h