Disque à tronçonner Norton 66253056387
Disque à tronçonner organique renforcée TOROS 4NZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66253056387
Rubix :0059-0248129
EAN :3157625796409

Documents
Détails articles : MEULE PLATE 41R 300X3,5X25,4 4NZ 30 TB65NA UE10 (SD)
Destinées aux postes de production avec recherche de performances en durée de vie et débit.
Points forts
Très longue durée. Pouvoir de coupe et débit matière très élevé. Demande une pression de travail importante.
Applications
Destinées aux postes de production avec recherche de performances en durée de vie et débit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,5 mm |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 plate |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | mdco toros |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 027,50 € HT
/ 50 unités
2 433,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
