Disque à tronçonner Norton 66243448181
Disque à tronçonner organique non renforcée 57A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66243448181
Rubix :0059-0195021
EAN :3157629674222
Documents
Détails articles : MEULE PLATE 41 250X2X25,4 57 A80 NB25 (FAB-SD) UE2
Idéal pour l'affûtage des scies et le tronçonnage d'outillage. Convient pour tous les types d'acier.
Points forts
Bon compromis entre pouvoir de coupe et durée de vie.
Applications
Idéal pour l'affûtage des scies et le tronçonnage d'outillage. Convient pour tous les types d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Forme | 41 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,82 € HT
/ unité
45,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
