Meule d'ébarbage Norton 66252831529

Disque à tronçonner à moyeu déporté Meuleuse d'angle Norton NORZON QUICK CUT

Voir les informations techniques
Références
Norton :66252831529
Rubix :0059-0144429
EAN :3157626433938
MEULE DEPORT.42 230X2,5X22,23 NZ QUICK CUT BDA 924 (STK)UE25
Résumé technique
Diamètre extérieur230 mm
Largeur2,5 mm
Diamètre intérieur22,23 mm

Détails articles : MEULE DEPORT.42 230X2,5X22,23 NZ QUICK CUT BDA 924 (STK)UE25


Points forts

Performance accrue par rapport aux meules standards en oxyde d’aluminium
Productivité plus élevée et coûts d’exploitation réduits
Ebarbage facile et confortable
Optimisées pour les applications exigeantes
Vibrations minimes pour une coupe facile et confortable

Applications

Tronçonnage

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur230 mm
Largeur2,5 mm
Diamètre intérieur22,23 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,52 HT
/ unité
18,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h