Meule d'ébarbage Norton 66252832692
Disque à ébarber meuleuse d'angle Norton NORZON III FOUNDRY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66252832692
Rubix :0059-0144361
EAN :3157624430168
Documents
Détails articles : MEULE DEPORT.27 180X7X22,23 NZ 3 FOUNDRY Q-SOFT (STK) UE25
Points forts
Performances accrues par rapport aux meules standards en oxyde d’aluminium
Productivité plus élevée et réduction du coût par coupe
Conçues pour les applications sur acier, acier inoxydable, fonte et fonte blanche, grise et ductile
Confort d’utilisation
Enlèvement de matière très rapide
Productivité plus élevée et réduction du coût par coupe
Conçues pour les applications sur acier, acier inoxydable, fonte et fonte blanche, grise et ductile
Confort d’utilisation
Enlèvement de matière très rapide
Applications
Ebarbage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 180 mm |
|---|---|
| Largeur | 7 mm |
| Diamètre intérieur | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,00 € HT
/ 25 unités
516,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

