Meule d'ébarbage 3M 30214
Roue abrasive enroulée 3M Scotch-Brite X3-WL
Voir les informations techniquesRéférences
3M :30214
Rubix :0069-0625509
Fabricant :7000046169
EAN :00048011302140
Détails articles : ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE X3-WL
La meule d’ébavurage Scotch-Brite EX3 est une meule d’ébavurage dure et durable, de construction convolutée, adaptée aux applications pour lesquelles la conservation du bord est indispensable. La meule offre ses meilleures performances lorsqu’elle est constamment présentée avec un bord vif ou des bavures métalliques. Un système de résine unique résiste au lissage et à l’accumulation de chaleur.
Roue d’ébavurage, grain carbure de silicium. Disponible en grain S Fin. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 200 x 25 x 76
Points forts
Résiste aux arêtes tranchantes et sa durabilité lui confère un ébavurage agressif
-Excellente durée de vie.
-X3-WL est une roue très compacte adaptée aux applications automatisées.
-Reproductibilité des résultats.
-Peu de poussières, sans vibration.
-Excellente durée de vie.
-X3-WL est une roue très compacte adaptée aux applications automatisées.
-Reproductibilité des résultats.
-Peu de poussières, sans vibration.
Applications
Utilisée pour ébavurer, estomper, finir et polir les arêtes sur le verre
Composites durs et souples
Métaux tels que quincaillerie de bâtiment, instruments médicaux, fabrication métallique, implants métalliques, raccords de plomberie
Turbines à gaz
Composites durs et souples
Métaux tels que quincaillerie de bâtiment, instruments médicaux, fabrication métallique, implants métalliques, raccords de plomberie
Turbines à gaz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,36 € HT
/ 4 unités
503,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours