Meule d'ébarbage 3M 7000046088

Roue abrasive enroulée d'ébavurage Scotch-Brite™ DB-WL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000046088
Rubix :0069-0142681
Fabricant :7000046088
EAN :00048011187679
ROUE DBWL 200X50X76 9S FIN SCOTCH BRITE UE 2

Résumé technique

Diamètre extérieur200 mm
Largeur50 mm
Diamètre intérieur76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE DBWL 200X50X76 9S FIN SCOTCH BRITE UE 2


Utilisez notre roue d’ébavurage Scotch-Brite™ dure et agressive sur diverses surfaces et lors des opérations d’ébavurage. Nos roues en carbure de silicium, de densité 11 (dur), sont disponibles en grains fins et moyens. Elles sont adaptées à l’ébavurage léger ou modéré des arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable, titane et métaux mous. Le design en spirale et non tissé de nos roues d’ébavurage Scotch-Brite™ garantit une action abrasive homogène sur les surfaces planes ou irrégulières pendant toute la durée utile de la roue. Nos roues sont dures et durables, et donc parfaitement adaptées à l’ébavurage de pièces embouties ou coupées au laser, au nettoyage ou à la finition après un ponçage à la bande, réduisant les rayures du substrat. Elles offrent une finition exceptionnelle qui réduit les étapes de finition supplémentaires. Elles sont dotées d’un grain abrasif en carbure de silicium particulièrement tranchant, un matériau synthétique généralement utilisé pour les applications à basse pression telles que la finition de peinture et la préparation. Le carbure de silicium se fragmente plus rapidement que l’oxyde d’aluminium, permettant une finition exceptionnelle. La structure aérée du matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement, évitant l’obstruction des fibres. Cette composition, conjointement avec la fragmentation des fibres qui expose de nouveaux grains minéraux, garantit la forte performance de coupe des minéraux. La durée de vie du produit est donc particulièrement longue. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs, composés d’abrasifs incorporés dans des fibres en nylon non tissées ou des fibres synthétiques. Cette combinaison d’abrasifs et de fibres crée un système garantissant des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit abrasif. Utilisez les produits Scotch-Brite pour augmenter la productivité, tout en réduisant l’utilisation de produits de nettoyage chimiques et de brosses métalliques. De la finition à la rectification de soudures, ces produits garantissent un travail rapide et livrent des résultats homogènes, pièce après pièce.

Points forts

Une roue dure et confortable pour une élimination efficace des bavures sans abrasion de la pièce usinée;Un design en spirale pour assurer le fonctionnement optimal de la roue et des résultats homogènes;Le matériau non tissé Scotch-Brite™ résiste à l’encrassement et expose régulièrement de nouveaux grains abrasifs pour un pouvoir de coupe continu;Il permet une finition qui peut réduire le nombre d’étapes supplémentaires;Il minimise l’échauffement pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les substrats sensibles à la chaleur;Efficace sur tous types de métaux composites et de verre, améliorant nettement l’efficacité de la roue

Applications

Pour diverses opérations d’ébavurage;Pour l’ébavurage léger ou modéré des arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable et titane;Pour métaux doux, y compris l’aluminium, le cuivre et le laiton, les matériaux composites, les matières plastiques ainsi que le verre

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur200 mm
Largeur50 mm
Diamètre intérieur76 mm
Epaisseur76 mm
729,52 € HT
/ 2 unités
875,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours