Meule d'ébarbage Pferd Tools 65307101
Meules plates ER 70-10 A 24 M SG/10,0
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :65307101
Rubix :0060-0353612
EAN :4007220165515
Détails articles : MEULE PLATE ER 70X10,5X10 A24 M SG 65307101
Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre. Outil universel de dureté M tendre offrant une grande facilité de meulage et une bonne durée de vie. Pour meulage périphérique Les meules plates jusqu'à 76 mm de ø peuvent être utilisées sans capot de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 10,5 mm |
| Diamètre intérieur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,80 € HT
/ 20 unités
545,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours