Disque à tronçonner 3M 51795

Disque à tronçonner 3M™ Silver

Voir les informations techniques

Références

3M :51795
Rubix :0069-0612394
Fabricant :7100139238
EAN :05902658109386
DISQUE A TRONC.SILVER PLAT T41 125MM X 2MM X 22.23MM 36

Résumé technique

Diamètre125 mm
Epaisseur2 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE A TRONC.SILVER PLAT T41 125MM X 2MM X 22.23MM 36


Le disque à tronçonner Silver de 3M est conçu pour la découpe rapide des métaux ferreux, des aciers inoxydables et des aciers alliés. Son grain céramique profilé et calibré favorise une coupe nette et homogène, avec une durée de vie supérieure à celle d’un disque abrasif conventionnel.

Caractéristiques :
Le grain céramique profilé calibré se fragmente progressivement pendant le travail. Ce mécanisme renouvelle les pointes et les arêtes affûtées qui tranchent le métal. Il favorise ainsi une coupe nette et régulière plutôt qu’une action de gougeage ou de rabotage.

La fixation s’effectue par orifice central sur une meuleuse adaptée. Un carter de protection doit toujours être utilisé. La vitesse maximale du disque doit être supérieure ou égale à celle de l’outil électrique.

Spécifications :
• Matériau abrasif : grain céramique profilé calibré (auto-affûtant par micro-fracture progressive)
• Type de liant : résine
• Couleur : noir
• Formes : plate (type 41) et à moyeu déporté (type 42)
• Grains : 36+ (coupe rapide) et 60+ (coupe plus fine et contrôlée)
• Diamètres : 75 mm, 100 mm, 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm et 230 mm
• Épaisseurs : 0,9 mm, 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,5 mm et 3 mm
• Diamètres d’alésage : 6 mm, 10 mm, 16 mm et 22,23 mm
• Vitesses maximales d’utilisation (selon diamètre) :
◦ 75 mm : jusqu’à 20 000 tr/min
◦ 100 mm : jusqu’à 15 300 tr/min
◦ 105 mm : jusqu’à 14 500 tr/min
◦ 115 mm : jusqu’à 13 300 tr/min
◦ 125 mm : jusqu’à 12 250 tr/min
◦ 150 mm : jusqu’à 10 200 tr/min
◦ 180 mm : jusqu’à 8 500 tr/min
◦ 230 mm : jusqu’à 6 650 tr/min

Points forts

• Coupe plus nette et plus rapide qu’un disque abrasif conventionnel
• Durée de vie significativement plus longue qu’un disque abrasif conventionnel
• Vitesse de coupe maintenue tout au long de la durée de vie du disque

Applications

Le disque à tronçonner 3M™ Silver est destiné à la découpe des métaux : acier, acier carbone, acier doux, acier inoxydable, acier rapide et acier à outils. Il s’utilise notamment pour couper des tuyaux métalliques, des tubes, des plaques et des tiges.

Ses applications concernent la métallurgie, l’aéronautique, l’industrie générale, la maintenance, le pétrole et le gaz, le transport et le matériel lourd, le transport maritime. Il s’emploie avec des meuleuses d’angle ou des outils de coupe droits compatibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Epaisseur2 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Formeplat
Grain36
Vitesse maxi80,2 m/s
Série3m silver cut-off wheels
244,50 HT
/ 50 unités
293,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours