Disque abrasif 3M PN20804
Disque à support film 3M Xtract™ 360L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :PN20804
Rubix :0069-0624789
Fabricant :7100077625
EAN :00051141208046

Documents
Détails articles : 360L HKT DISC P600
Notre système de fixation 3M™ Hookit™ offre un excellent support et simplifie davantage les changements de disque, optimisant ainsi la durée de vie du disque, tandis que le support en film offre une finition homogène. Le disque d'oxyde d'aluminium violet est disponible dans une variété de tailles et est disponible dans une gamme de grains. La construction ouverte signifie que les grains abrasifs sont espacés, de sorte que les débris de ponçage sont collectés dans les espaces plutôt que de charger les bords de coupe des grains. La résistance à l'encrassement du revêtement permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage des bois tendres, des peintures et autres matières qui sinon obstrueraient le disque et limiteraient la capacité de ponçage.
+K7
Le disque à support film 3M Xtract™ 360L est doté d'un motif multitrous exclusif 3M™ pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière. Notre modèle multitrous innovant extrait la poussière mieux que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. La gamme technique d'abrasifs 3M est conçue pour offrir une combinaison incroyable de valeur et de performance.
Points forts
Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre;Construction ouverte et revêtement résistant à l'encrassement, prévenant toute obstruction et optimisant ainsi l'efficacité de coupe et la durée de vie du produit;Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques;Le support film durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance étroite et une finition homogène;Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels
Applications
À utiliser pour poncer des bois tendres, des peintures et d'autres matériaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152 mm |
|---|---|
| Grain | 600 |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,00 € HT
/ 500 unités
948,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours