Références
Tyrolit :222861
Rubix :0063-0544015
EAN :9003172228617

Résumé technique
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
Détails articles : MEULE A EBARBER F27 150X6X22,2 A30Q-BF
Ce disque à ébarber BASIC* FASCUT 2in1 est adapté aux applications pour les aciers courants et les aciers inoxydables.
Points forts
Le BASIC* FASCUT 2in1 est un outil dont l'aptitude à la coupe est optimisée pour offrir un enlévement de matière élevé en record de temps.
Applications
Meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage, meulage des contours
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Forme | 27 |
| Modèle | basic 2in1 rough grinding wheels (222861) |
| Série | basic |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,80 € HT
/ 10 unités
47,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours