Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TIH 100M/230V

Dispositif de chauffage à induction SKF TIH 100M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TIH 100M/230V
Rubix :0301-1229553
EAN :7316572520444
CHAUFFE ROULEMENT TIH100M/230V SKF

Résumé technique

Typeappareil de chauffage par induction de taille moyenne
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUFFE ROULEMENT TIH100M/230V SKF


Le TIH 100M de SKF est un appareil de chauffage par induction conçu pour faciliter le montage à chaud des roulements, que ce soit pour des pièces de petite taille avec un diamètre d'alésage dès 20 mm, jusqu’à des roulements atteignant 120 kg. De taille moyenne, il combine performance, portabilité et sécurité, en répondant tout aussi bien aux besoins des ateliers qu'aux interventions sur site.

Caractéristiques :
Le TIH 100M est conçu pour chauffer efficacement les roulements et autres composants métalliques de manière homogène et contrôlée. Il dispose d’un système de commande automatique qui permet de choisir entre une régulation par température ou un chauffage temporisé, garantissant un chauffage précis selon les besoins. Le dispositif assure une démagnétisation automatique en fin de cycle, limitant les risques de contamination des roulements et prolongeant leur durée de vie. Un bras de support escamotable facilite le positionnement des pièces, tandis qu’un système de stockage interne permet de ranger les barreaux en toute sécurité. L’appareil de chauffage est livré avec un barreau pivotant et deux barreaux en option pour les roulements de petites dimensions. Il peut chauffer des roulements avec un alésage de 20 à 400 mm. Une fonction de maintien automatique de la température permet de conserver le roulement chaud une fois le cycle terminé, ce qui est particulièrement utile pour les opérations en plusieurs étapes.

Spécifications :
- Plage de température de chauffage : 0,0 à 250,0 °C
- Incréments de température : 1 °C
- Plage de temps de chauffage : 0,1 à 60,0 min
- Incréments de temps : 0,1 min
- Puissance maximale absorbée : 3,6 kVA
- Tension : 220,0 à 240,0 V
- Fréquence : 50,0 à 60,0 Hz
- Réglage de puissance : 50 % ou 100 %
- Température maximale de chauffage : 250 °C
- Diamètre d'alésage des pièces : 20,0 à 400,0 mm
- Diamètre de bobine : 110 mm
- Poids maximum de la pièce : 120 kg
- Sonde de température : magnétique, type K
- Démagnétisation résiduelle : < 2 A/cm
- Type de barreau principal : pivotant, 56 x 56 mm
- Couleur : gris et noir
- Dimensions (l x L x H) : 230 x 570 x 350 mm
- Surface de fonctionnement (H x L) : 205 x 155 mm.

Normes :
Cet appareil TIH 100M est conforme aux directives européennes suivante :
- 2014/35/UE relative aux appareils fonctionnant sous basse tension, qui garantit la sécurité électrique des équipements utilisés dans une plage de tension définie.
- CEM 2014/30/UE, qui vise à limiter les interférences électromagnétiques pour assurer un fonctionnement sans perturbation des équipements électriques et électroniques.
- RoHS (UE) 2015/863, qui restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Il respecte également la norme harmonisée.

Il respecte également les normes suivantes :
- EN IEC 63000 relative à la documentation technique pour l’évaluation des substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques ;
- EN61000-6-3 /A1 : compatibilité électromagnétique (CEM) - émissions pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère ;
- EN61000-6-2 : compatibilité électromagnétique - immunité pour les environnements industriels ;
- EN61000-4-2 : essais d’immunité aux décharges électrostatiques ;
- EN61000-4-3 : essais d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés HF ;
- EN61000-4-4 : essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves ;
- EN61000-4-5 : essais d’immunité aux ondes de choc (surtensions) ;
- EN61000-4-6 : essais d’immunité aux perturbations conduites, induites par des champs HF ;
- EN61000-4-8 : essais d’immunité aux champs magnétiques à fréquence industrielle ;
- EN61000-4-11 : essais d’immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension.

Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points forts

- Chauffage rapide et homogène des roulements jusqu’à 120 kg ;
- Réduction des risques de contamination grâce à la démagnétisation automatique ;
- Commande intuitive avec mode température ou minuterie pour un contrôle précis ;
- Fonction maintien de température pour des interventions prolongées ;
- Utilisation flexible en atelier ou sur site avec chariot de transport optionnel ;
- Stockage interne des barreaux pour une organisation optimale ;
- Bras escamotable facilitant le positionnement des pièces.

Applications

Le TIH 100M est particulièrement recommandé pour le chauffage des roulements à usage industriel avant montage, que ce soit dans des ateliers de maintenance ou directement sur site. Il est adapté aux secteurs industriels tels que la fabrication, la transformation, l’énergie, la sidérurgie, la mécanique ou l’agroalimentaire. Idéal pour chauffer des pièces aux alésages variés, il convient aussi aux composants sans roulement, jusqu’à 60 kg, dans des conditions de travail exigeantes nécessitant rapidité, fiabilité et sécurité.

Informations techniques


Attributs
Typeappareil de chauffage par induction de taille moyenne
Sérietih 100m
Modèletih 100m/230v
5 440,08 HT
/ unité
6 528,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours