Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0982-0WA 36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
DIONE
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B0982-0WA 36
Rubix :C456-6212313
Fabricant :CA-B0982-0WA 36
EAN :8052530128169

Détails articles : CHAUSSURE DIONE BASSE P36 S3L FO SR
S3L FO SR
TIGE: Cuir Nabutek
DOUBLURE: SmellStop anti-odeurs et antibactérienne
INSERT: Fresh’n Flex
EMBOUT: SlimCap
SEMELLE: Anti-fatigue AirTech monodensité
TIGE: Cuir Nabutek
DOUBLURE: SmellStop anti-odeurs et antibactérienne
INSERT: Fresh’n Flex
EMBOUT: SlimCap
SEMELLE: Anti-fatigue AirTech monodensité
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,89 € HT
/ paire
87,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
36
