Chaussures de sécurité mixtes Heckel 62733-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Marron | Tige : Haute

Chaussures SUXXEED OFFROAD haute S3 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Heckel :62733-36
Rubix :0506-6132096
Fabricant :6273336
EAN :4031101650128
CHAUSSURES SUXXEED HIGH T36 OFFROAD S3 CI SRC
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure36
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURES SUXXEED HIGH T36 OFFROAD S3 CI SRC


Ces chaussures SUXXEED OFFROAD HIGH S3L de Heckel sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort exceptionnel dans les environnements les plus exigeants. Adaptées aux secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’énergie, de l’industrie générale, de la logistique et de la maintenance, elles conviennent également parfaitement aux milieux humides. Leur conception innovante et durable assure une performance optimale tout au long de la journée.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité montantes se distinguent par leur conception amagnétique et leurs technologies avancées. La tige en cuir fleur huilé marron, associée à des inserts en microfibre et à un matelassage hydrofuge, garantit une résistance accrue à l’eau et une protection contre les liquides. La semelle en PU2D avec talon décroché et profil GRIPSTEP offre une adhérence exceptionnelle sur échelles et escaliers, tandis que le bout recouvert injecté en PU prolonge la durée de vie des chaussures. Le système de fermeture par passants et crochets non métalliques assure une flexion sans points de pression. La doublure en mesh 3D respirante et absorbante garantit un confort thermique optimal, complété par une languette matelassée et hydrofuge équipée de soufflets pour éviter toute intrusion de matériaux ou liquides. L’embout extra large non métallique et la semelle anti-perforation composite couvrent 100 % de la surface du pied, offrant une protection légère et flexible.

Spécifications:
• Tige : cuir fleur huilé marron, insert microfibre, matelassage hydrofuge
• Doublure tige : mesh 3D respirante, absorbante, séchage rapide
• Doublure avant du pied : textile non tissé résistant à l'abrasion
• Semelle : PU2D antistatique, profil GRIPSTEP, talon décroché
• Embout : composite non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, protection intégrale
• Poids : 710 g (pointure 42)
• Pointures : 36 à 48
• Semelle de propreté : recyclée à 52 %, amovible, anatomique
• Chaussant : pointures françaises, largeur 11
• 100% non métallique
• Couleur : marron

Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC : protection contre les glissades, chocs, perforations, hydrocarbures et produits chimiques

Informations sur la marque:
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.

Points forts

• Conception 100 % amagnétique pour une utilisation en milieux sensibles
• Tige en cuir fleur huilé hydrofuge pour une résistance accrue
• Semelle en PU2D avec profil GRIPSTEP pour une adhérence optimale
• Embout extra large non métallique, offrant légèreté et protection
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure respirante en mesh 3D pour un confort thermique
• Semelle de propreté recyclée à 52 %, absorbante et séchage rapide
• Poids optimisé pour une utilisation prolongée sans fatigue
• Protège contre les chutes d'objets jusqu'à 200 joules et à la compression jusqu'à 15 000 Newton
• La coque de protection non métallique conduit moins le chaud et le froid qu’un embout métallique
• Chaussures résistantes à la pénétration d’eau

Applications

Ces chaussures de sécurité sont idéales pour :
• Les travaux dans le bâtiment et les travaux publics
• Les secteurs de l’énergie et de l’industrie générale
• La logistique et les activités de maintenance
• Les environnements humides ou exposés à des risques chimiques
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure36
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
88,31 € HT
/ paire
105,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

36

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.