Références
Gates :4G10FDHORX90
Rubix :A245-2069674
Fabricant :7100-19585-5
EAN :5414465712890


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier (plaqué tuffcoat) |
Détails articles : EMBOUT 4G10FDHORX90
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde. Arc de 90°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier (plaqué tuffcoat) |
| Exécution | fdhorx90 |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,80 € HT
/ 10 unités
302,16 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence